AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW6582.1 Alimentatore supplementare regolabile - 6582.1

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW6582.1 Alimentatore supplementare regolabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Tensione di uscita - 10.5 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406318169

Codice prodotto

VIW6582.1

Cod. produttore

6582.1

Produttore

VIW

Applicazione:

Altri

Tensione di uscita:

10.5 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Tipo di corrente:

DC

Tensione di ingresso:

230 V

Altezza:

118.4 mm

Larghezza:

71.8 mm

Circuito apriporta integrato:

no

Funzione di controllo:

no

Funzione di valutazione:

no

Indicazione / controllo di funzionamento:

no

Blocco della programmazione:

no

Alimentatore supplementare lineare con uscita regolabile 10,5 Vd.c., 13 ,5 Vd.c. e 18 Vd.c., alimentazione 230/240 V~ 50/60 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 4 moduli da 17,5 mm