AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW46KIT.2812E KIT IP 8 CANALI TLC 5 MPX VF H.265 - 46KIT.2812E

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46KIT.2812E KIT IP 8 CANALI TLC 5 MPX VF H.265

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di telecamere - 1

  • Standard video - PAL

  • Tecnologia di trasmissione - TCP / IP

  • Supporto di memorizzazione - Hard disk

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352667266

Codice prodotto

VIW46KIT.2812E

Cod. produttore

46KIT.2812E

Produttore

VIW

Numero di telecamere:

1

Standard video:

PAL

Tecnologia di trasmissione:

TCP / IP

Supporto di memorizzazione:

Hard disk

Tipo di immagine:

Colore

Numero max. di ingressi video:

8

Alimentazione integrata per telecamera:

Kit TVCC costituito da: 1 NVR a 8 canali, compressione H.265, registrazione 8ch@6Mpx Real Time, switch PoE 8 porte integrato, controllo e visione remota, connessione remota con QRCODE, HDD professionale da 1 TB, configurazione Plug&Play, 2 telecamere Day& Night a colori, 5 Mpx, filtro IR meccanico, con obiettivo varifocale motorizzato da 2,8-12 mm (art. 4621.2812EMS), 1 cartello “Area Videosorvegliata” (art. 46927.001)