AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46964.003 Microfono per telecamere 12Vdc

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46964.003 Microfono per telecamere 12Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Accessorio -

  • Pezzo di ricambio - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406295699

Codice prodotto

VIW46964.003

Cod. produttore

46964.003

Produttore

VIW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Fissaggio al palo:

no

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Alimentazione:

Altri

Adatto per allarme intrusione:

no

Adatto per allarme antincendio:

no

Montaggio a parete:

Microfono per applicazioni audio utilizzabile con tutta la gamma di telecamere alimentate a 12V dc.