VIMAR SPA - VIW46910.H10B Monitor LED 10in ingressi BNC/HDMI/VGA - 46910.H10B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da parete / Tavolo
Tipo di immagine - Colore
Diagonale dello schermo in pollici - 10 inch
Numero max. di ingressi video - 4
Standard video - PAL
Confezione
1 PZ
EAN
8007352739024
Codice prodotto
VIW46910.H10B
Cod. produttore
46910.H10B
Produttore
VIW
Modello:
Da parete / Tavolo
Tipo di immagine:
Colore
Diagonale dello schermo in pollici:
10 inch
Numero max. di ingressi video:
4
Standard video:
PAL
Larghezza:
260 mm
Adatto a montaggio in rack 19":
no
Con OSD (On Screen Display):
sì
Colore:
Nero
Altezza:
230 mm
Profondità:
130 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Formato immagine:
0,67291666667
Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:
200x200