AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46910.43K Monitor LED 43in ingressi 3/HDMI 4K

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46910.43K Monitor LED 43in ingressi 3/HDMI 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Da parete / Tavolo

  • Tipo di immagine - Colore

  • Diagonale dello schermo in pollici - 43 inch

  • Numero max. di ingressi video - 3

  • Standard video - PAL

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352648630

Codice prodotto

VIW46910.43K

Cod. produttore

46910.43K

Produttore

VIW

Modello:

Da parete / Tavolo

Tipo di immagine:

Colore

Diagonale dello schermo in pollici:

43 inch

Numero max. di ingressi video:

3

Standard video:

PAL

Larghezza:

560 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Con OSD (On Screen Display):

Colore:

Nero

Altezza:

970 mm

Profondità:

70 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Formato immagine:

0,67291666667

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA:

200x200

Monitor LCD 43 in backlight LED, formato video 16:9 risoluzione 4K 3840x2160 pixel, ingressi video 3x HDMI, dotato di 1 altoparlante , 1,07 G colori, luminosità 390 cd/m², contrasto 1000:1, tempo di risposta 6 ms, attacco VESA, alimentazione 100-240 Vac 75 W