AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46901.015 Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1,5A

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46901.015 Alimentatore 100-240V~ 12Vdc 1,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 100...240 V

  • Tensione di uscita - 3...12 V

  • Corrente di uscita - 1500 mA

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406260734

Codice prodotto

VIW46901.015

Cod. produttore

46901.015

Produttore

VIW

Tensione di ingresso:

100...240 V

Tensione di uscita:

3...12 V

Corrente di uscita:

1500 mA

Tipo di tensione di uscita:

DC

Collegamento:

Spina(maschio)

Stabilizzato:

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Alimentatore switching da incasso, alimentazione 100-240 Vac 50/60 Hz, uscita con connettore jack standard 12 Vdc 1,5 A, potenza massima 18 W, installazione in centralini, scatole di derivazione o custodie stagne