VIMAR SPA - VIW46558.2812E Kit AHD 8 canali 2 x Tlc Bullet VF 5Mpx - 46558.2812E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di telecamere - 2
Standard video - PAL
Tipo di costruzione - Forma a proiettile
Tecnologia di trasmissione - Altri
Capacità di memoria supporto di memoria incluso - 1000 GB
Confezione
1 PZ
EAN
8007352722392
Codice prodotto
VIW46558.2812E
Cod. produttore
46558.2812E
Produttore
VIW
Numero di telecamere:
2
Standard video:
PAL
Tipo di costruzione:
Forma a proiettile
Tecnologia di trasmissione:
Altri
Capacità di memoria supporto di memoria incluso:
1000 GB
Supporto di memorizzazione:
Hard disk
Adatto per uso all'esterno:
sì
Tipo di immagine:
Colore
Numero max. di ingressi video:
8
Alimentazione integrata per telecamera:
sì
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Modello telecamera:
Standard (fisso)
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Montaggio incassato:
no
Adatto per interni:
no
Telecamera multi-immagine:
no
Telecamera a immagine termica:
no
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con lampada IR:
sì
Numero di pixel (megapixel):
5
Grado di protezione (IP) camera:
IP66
Collegamento della camera tramite cavo:
sì
Collegamento della camera senza fili:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Tipo di connettore:
Altri
Camera con memoria interna:
256 GB
Numero di porte LAN:
1