VIMAR SPA - VIW46540.H16 DVR AHD 16 canali 1080p - 46540.H16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di registrazione - Analogico
Numero max. di ingressi video - 16
Capacità di memoria per disco rigido - 1 TB
Con rilevazione di movimento Motion Detection - sì
Con DVD - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Elvox TVCC
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013406274939
Codice prodotto
VIW46540.H16
Cod. produttore
46540.H16
Produttore
VIW
Tipo di registrazione:
Analogico
Numero max. di ingressi video:
16
Capacità di memoria per disco rigido:
1 TB
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Con DVD:
no
Alimentatore ridondante:
no
PoE (Power over Ethernet):
Nessuno
Sistema operativo:
Linux
Numero di videocamere preautorizzate:
16
Numero di slot per dischi rigidi:
2
Numero di dischi fissi installati:
0
Supporta RAID 0:
no
Supporta RAID 1:
no
Supporta RAID 5:
no
Supporta dischi rigidi hot swap:
no
Larghezza:
380 mm
Altezza:
52 mm
Profondità:
268 mm