AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46264.001.01 Extender Ethernet PoE

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46264.001.01 Extender Ethernet PoE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406309129

Codice prodotto

VIW46264.001.01

Cod. produttore

46264.001.01

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Altri

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

1

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

1

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

15 W

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

Altri

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

1

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

45.5 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

29 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

113 mm

Max potenza assorbita:

3 W

Alimentatore ridondante:

no

Extender per linea Ethernet e alimentazione PoE 10/100 standard IEEE802.3af/at, un dispositivo estende la connessione fino a 100m, max 3 dispositivi per tratta.