AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW4625.028B Tlc Cube Wi-Fi HD 2Mpx ob. 2,8mm - 4625.028B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW4625.028B Tlc Cube Wi-Fi HD 2Mpx ob. 2,8mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Trasmissione - WLAN

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406311290

Codice prodotto

VIW4625.028B

Cod. produttore

4625.028B

Produttore

VIW

Trasmissione:

WLAN

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

Tipo di interfaccia:

WLAN

Con lampada IR:

Protezione antivandalo:

no

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

8700 mm

Altezza:

87 mm

Larghezza:

8700 mm

Profondità:

219 mm

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera cube IP a colori Day & Night, sensore CMOS 1/2,7in, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo fuoco fisso 2,8 mm, filtro IR meccanico, H.265 multi Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10 m, PIR 7M, funzioni Digital WDR, smart IR, ROI, 3D-DNR, mask, motion, HLC, BLC, defog, corridoio, RTSP, protocollo ONVIF. Dimensioni: 72 × 72 x 130 mm. Peso 185 g