AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW46234.010GA Tlc Fisheye IP 6Mpx FF 1,65mm 360° Plus

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW46234.010GA Tlc Fisheye IP 6Mpx FF 1,65mm 360° Plus

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352753785

Codice prodotto

VIW46234.010GA

Cod. produttore

46234.010GA

Produttore

VIW

Telecamera Fisheye IP Plus a colori Day&Night, sensore 1 / 2.5˝ CMOS, risoluzione 6 Mpx (3296x1856), obiettivo fuoco fisso 1,65 mm con visione a 360°, filtro IR meccanico, H.265+ Multistream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 10/20 m, CVBS, Microfono integrato, contatti allarme 1 in/1 out, interfaccia RS485 (protocolli Pelco P/D) funzioni AV con rilevazione target, D-WDR, HLC, BLC, ROI, 3DNR, Mask, Motion, RTSP, grado di protezione IP67. Dimensioni: ø130x46 mm. Peso 520 g