VIMAR SPA - VIW4621.2812ESA Tlc Bullet IP 5Mpx 2,8-12mm mot. Mic A.V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Trasmissione - Altri
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 2.8...12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8007352712898
Codice prodotto
VIW4621.2812ESA
Cod. produttore
4621.2812ESA
Produttore
VIW
Modello:
Standard (fisso)
Trasmissione:
Altri
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
2.8...12 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Colore
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
WLAN
Numero di pixel (megapixel):
5
Capacità di memoria:
256 GB
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Max. portata a infrarossi:
50 m
Numero di ingressi digitali:
0
Numero di uscite digitali:
0
Numero di ingressi audio:
1
Numero di uscite audio:
0
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Angolo di visione orizzontale:
3600...10000 °
Potenza assorbita:
720 W
Tensione di alimentazione:
12...12.01 V
Tipo di tensione:
DC
Diametro:
8100 mm
Altezza:
81 mm
Larghezza:
8100 mm
Profondità:
218 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Protocollo:
TCP / IP
Conforme ONVIF:
sì