AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41152.02 Scatola parete 2M Pixel ardesia

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW41152.02 Scatola parete 2M Pixel ardesia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Larghezza - 110 mm

  • Altezza - 281.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406272942

Codice prodotto

VIW41152.02

Cod. produttore

41152.02

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Larghezza:

110 mm

Altezza:

281.7 mm

Profondità:

70.6 mm

Scatola parete con cornice parapioggia incorporata 2 moduli Pixel, ardesia. Dimensioni 110x281,7x70,6 mm