AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41136.04 Adattatore univ.supp.2MPixel grigio anod - 41136.04

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW41136.04 Adattatore univ.supp.2MPixel grigio anod

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Materiale - Alluminio

  • Altezza - 315.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406282477

Codice prodotto

VIW41136.04

Cod. produttore

41136.04

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Materiale:

Alluminio

Altezza:

315.5 mm

Profondità:

35.6 mm

Adattatore universale con cornice parapioggia per installazione di targa Pixel 2 moduli su altre scatole da incasso, grigio anodizzato