AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41019 Tastiera alfanumerica modulo audio video

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Display chiamata

  • Tipo di installazione - Altri

  • Numero di pulsanti di chiamata - 2000

  • Colore - Bianco

  • Con funzione giorno/notte - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406272126

Codice prodotto

VIW41019

Cod. produttore

41019

Produttore

VIW

Modello:

Display chiamata

Tipo di installazione:

Altri

Numero di pulsanti di chiamata:

2000

Colore:

Bianco

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Altezza:

114.5 mm

Profondità:

32.65 mm

Tastiera alfanumerica per moduli audio video, tasti con retroilluminazione a LED bianchi, feedback sonoro tasti, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita NO a relè, da completare con frontale