AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW41000 Unità Due Fili Plus audio base - 41000

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW41000 Unità Due Fili Plus audio base

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Numero di pulsanti di chiamata - 4

  • Colore - Altri

  • Con funzione giorno/notte - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406272072

Codice prodotto

VIW41000

Cod. produttore

41000

Produttore

VIW

Modello:

Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Numero di pulsanti di chiamata:

4

Colore:

Altri

Con funzione giorno/notte:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

Altezza:

114.5 mm

Profondità:

32.6 mm

Unità elettronica Due Fili Plus per targa audio, regolazione automatica del bilanciamento audio, 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi, 1 ingresso pulsante esterno apriporta, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, da completare con frontale audio e tasto singolo, doppio o fisso