AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40515.04 Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab5S Up VV nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40515.04 Videocitofono 2F+ Wi-Fi Tab5S Up VV nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sede principale

  • Tipo di comunicazione - Full duplex

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Metodo di montaggio - Da parete / Tavolo

  • Tipo di sistema - Centralizzata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352722187

Codice prodotto

VIW40515.04

Cod. produttore

40515.04

Produttore

VIW

Modello:

Sede principale

Tipo di comunicazione:

Full duplex

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Metodo di montaggio:

Da parete / Tavolo

Tipo di sistema:

Centralizzata

Funzione chiamata singola:

Grado di protezione (IP):

Altri

Funzione chiamata di gruppo:

Funzione chiamata generale:

no

Funzione di trasferimento di chiamata:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Videocitofono vivavoce Tab 5S Up da parete per sistema Due Fili Plus, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD 5 in, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, possibilità di richiamare gli scenari delle serie civili connesse VIEW Wireless dal videocitofono, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso, nero