AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40424 Targa PixelUp 2F+ audio foro let.4x4inox - 40424

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40424 Targa PixelUp 2F+ audio foro let.4x4inox

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 6400

  • Tipo di installazione - Altri

  • Costruzione modulare - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406310446

Codice prodotto

VIW40424

Cod. produttore

40424

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

6400

Tipo di installazione:

Altri

Costruzione modulare:

no

Colore:

Grigio

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

no

Materiale parte frontale:

Acciaio inox

Altezza:

460 mm

Targa audio Due Fili Plus con tastiera, display e rubrica elettronica, con foro da 40x40mm per lettore accessi,6400 posti interni, completa di scatola metallica da incasso, acciaio inox