AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW40141 Placca audio monofamiliare

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW40141 Placca audio monofamiliare

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Argento

  • Altezza - 173.6 mm

  • Larghezza - 100.7 mm

  • Profondità - 39.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352667471

Codice prodotto

VIW40141

Cod. produttore

40141

Produttore

VIW

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Altezza:

173.6 mm

Larghezza:

100.7 mm

Profondità:

39.6 mm

Placca audio da parete o incasso con 1 tasto di chiamata, da completare con unità elettronica 40131, fornita con scatole da parete e da incasso, alluminio anodizzato elettrolucidato