AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32124.B Comando XT KNX advanced 1M 4 punti b.co - 32124.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32124.B Comando XT KNX advanced 1M 4 punti b.co

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 4

  • Stato LED -

  • Sensore infrarossi (IR) -

  • Impostazione manuale del valore di riferimento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352736634

Codice prodotto

VIW32124.B

Cod. produttore

32124.B

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

4

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 4 pulsanti indipendenti, funzione proximity, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, bianco - 1 modulo frontale