AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32121.G Comando XT KNX 1M nero - 32121.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32121.G Comando XT KNX 1M nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 2

  • Con display - no

  • Larghezza in numero di moduli - 0

  • Stato LED -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352736764

Codice prodotto

VIW32121.G

Cod. produttore

32121.G

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

2

Con display:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Stato LED:

Sensore infrarossi (IR):

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, nero - 1 modulo frontale