VIMAR SPA - VIW32041.C Termostato XT By-me 2M canapa - 32041.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Superficie - Non trattato
Tipo di superficie - Opaco
Colore - Beige
Confezione
1 PZ
EAN
8007352722712
Codice prodotto
VIW32041.C
Cod. produttore
32041.C
Produttore
VIW
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Beige
Numero RAL (affine):
7032
Trasparente:
no
Termostato XT per domotica By-me per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione boost per attivazione una seconda sorgente, funzione proximity, retroilluminazione a LED, canapa - 2 moduli frontali


