VIMAR SPA - VIW32021.C Comando XT By-me 1M canapa - 32021.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Termoplastico
Superficie - Non trattato
Tipo di superficie - Opaco
Colore - Beige
Confezione
1 PZ
EAN
8007352719446
Codice prodotto
VIW32021.C
Cod. produttore
32021.C
Produttore
VIW
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Beige
Numero RAL (affine):
7032
Trasparente:
no
Apparecchio di comando XT By-me per domotica a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione,canapa - 1 modulo frontale


