AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW32002 Attuatore XT By-me 2 relè - 32002

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW32002 Attuatore XT By-me 2 relè

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Corrente nominale - 2 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352719279

Codice prodotto

VIW32002

Cod. produttore

32002

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Altri

Corrente nominale:

2 A

Apparecchio di comando elettronico XT per domotica By-me con uscita a relè 100-240 V 50/60 Hz per lampade ad incandescenza 500 W, lampade LED 100 W, trasformatori elettronici 250 VA, lampade fluorescenti 120 W, 1 tapparella per motore 2 A cosφ 0,6, da installare su supporti XT, da completare con moduli frontali XT By-me