VIMAR SPA - VIW31480.VG Due mezzi tasti 1M ON/OFF volume nero - 31480.VG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Bus system KNX radio - no
Sistema bus EIB / KNX - sì
Colore - Nero
Superficie - Non trattato
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8007352698963
Codice prodotto
VIW31480.VG
Cod. produttore
31480.VG
Produttore
VIW
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Colore:
Nero
Superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Altro sistema bus:
Altri
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Tipo di superficie:
Opaco
Sistema bus Powernet:
no
Accoppiatore bus incluso:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no


