VIMAR SPA - VIW30815.G COMANDO VOCE 2 PULS.+ATTUATORE 3M NERO - 30815.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Altro sistema bus - Altri
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti) - 1
Con display - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352704008
Codice prodotto
VIW30815.G
Cod. produttore
30815.G
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Altro sistema bus:
Altri
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di attuatori (tasti):
1
Con display:
no
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Larghezza in numero di moduli:
3
Stato LED:
sì
Sensore infrarossi (IR):
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
no
Pulsante di presenza:
no
Con termostato:
no
Ricevitore DCF77 Integrato:
no
Temporizzato:
sì
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
no
Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì


