AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30812.G Fuoriporta RFID connesso IoT nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30812.G Fuoriporta RFID connesso IoT nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia - Altri

  • Tipo di lettura - Tastiera

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Stand-alone / Indipendente - no

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352675346

Codice prodotto

VIW30812.G

Cod. produttore

30812.G

Produttore

VIW

Tipo di interfaccia:

Altri

Tipo di lettura:

Tastiera

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Stand-alone / Indipendente:

no

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

100...240 V

Collegabile in rete:

Connessione PC:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Uscita segnale:

Segnale luminoso

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

100...240 V

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Temperatura di esercizio:

5...45 °C

Modello:

Lettore

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

52.8 mm

Profondità:

40.3 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Lettore fuoriporta di smart card NFC/RFID, configurazione card mediante App VIEW Wireless standard Bluetooth technology, tecnologia IoT su standard Bluetooth technology 5.0 per realizzazione sistema mesh VIEW Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~,1 ingresso DND, LED con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, nero - 2 moduli