VIMAR SPA - VIW30654.41 Placca 4M Reflex canapa - 30654.41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Beige
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352695085
Codice prodotto
VIW30654.41
Cod. produttore
30654.41
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Beige
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
146.6 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
88 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
7032
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
146.6 mm
Profondità:
10.3 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
4.7 mm


