AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30563.C Tasca RFID KNX canapa - 30563.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30563.C Tasca RFID KNX canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Colore - Beige

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352700376

Codice prodotto

VIW30563.C

Cod. produttore

30563.C

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altro sistema bus:

Nessuno

Colore:

Beige

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7032

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Accoppiatore bus incluso:

Lettore di carta a transponder con tasca verticale per installazione all'interno della stanza, standard KNX, 2 uscite a relè NO 4 A 24 V~, 2 ingressi, alimentazione 12-24 V~ 50-60 Hz e 12-24 Vdc (SELV), canapa - 3 moduli