VIMAR SPA - VIW30507.G Supporto 2M comando radio nero - 30507.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale) - 0
Metodo di montaggio - Fissaggio con vite
Direzione di montaggio - Verticale
Numero di righe di moduli (verticale) - 2
Confezione
10 PZ
EAN
8007352702004
Codice prodotto
VIW30507.G
Cod. produttore
30507.G
Produttore
VIW
Modello:
Incasso a parete
Numero di moduli per riga (orizzontale):
0
Metodo di montaggio:
Fissaggio con vite
Direzione di montaggio:
Verticale
Numero di righe di moduli (verticale):
2
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio dei dispositivi:
Lato fronte
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
no
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
sì
Installabile a incasso:
sì
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato


