VIMAR SPA - VIW30502 Comando radio EnOcean - 30502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Interfaccia 1-10 V - no
Altro sistema bus - Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8007352694187
Codice prodotto
VIW30502
Cod. produttore
30502
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Interfaccia 1-10 V:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Numero di ingressi per sensore di luminosità:
0
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
sì
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Accoppiatore bus incluso:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
no
Con indicazione LED:
no
Corrente di commutazione massima (carico resistivo):
0 A
Numero di uscite:
4
Max corrente di comando:
0 mA
Grado di protezione (IP):
IP40