AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30478.B Sonda di temperatura domotica bianco - 30478.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30478.B Sonda di temperatura domotica bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352685758

Codice prodotto

VIW30478.B

Cod. produttore

30478.B

Produttore

VIW

Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), bianco