AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30475.C Rivelatore IR domotico canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30475.C Rivelatore IR domotico canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Modello - Sensore di movimento

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...112 °

  • Bus system KNX radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352691728

Codice prodotto

VIW30475.C

Cod. produttore

30475.C

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Modello:

Sensore di movimento

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...112 °

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Altri

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Beige

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Ingresso unità secondaria:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Certificato DALI-2:

no

Numero RAL (affine):

7032

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Immune agli animali:

no

Diametro del campo di rilevamento a terra:

0 m

Portata massima frontale:

10 m

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

0 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...36 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

no

Tempo massimo di accensione:

250 min

Numero di canali:

16

Potenza di interruzione:

0 W

Tempo minimo di accensione:

10 s

Rivelatore di movimento ad infrarossi passivi, canapa - 2 moduli