VIMAR SPA - VIW30471.G Termostato rotella domotico 2M nero - 30471.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8007352689268
Codice prodotto
VIW30471.G
Cod. produttore
30471.G
Produttore
VIW
Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca, nero - 2 moduli