AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30471.C Termostato rotella domotico 2M canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30471.C Termostato rotella domotico 2M canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352695580

Codice prodotto

VIW30471.C

Cod. produttore

30471.C

Produttore

VIW

Termostato per domotica a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore di temperatura filare 02965.1, retroilluminazione a led bianca, canapa - 2 moduli