AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30440.B Termostato rotella 100-240V 2M bianco - 30440.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30440.B Termostato rotella 100-240V 2M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352695931

Codice prodotto

VIW30440.B

Cod. produttore

30440.B

Produttore

VIW

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

5 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

0...40 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.3...0.31 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

230 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Parallelo

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di moduli:

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

52.8 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

9016

Profondità:

41.7 mm

Diametro:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

I

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato a rotella con uscita a relè 5(2) A 240 V~, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%), retroilluminazione a LED bianca con regolazione di intensità , alimentazione100-240 V 50/60 Hz, da completare con placca, bianco - 2 moduli