AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30388.C Doppia spia diffusore neutro canapa - 30388.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30388.C Doppia spia diffusore neutro canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP40

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8007352700291

Codice prodotto

VIW30388.C

Cod. produttore

30388.C

Produttore

VIW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Colore della lampada:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Portalampada:

Altri

Numero di moduli:

1

Con lampada:

no

Lampeggiante:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Lampada:

LED sostituibile

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Con simbolo intercambiabile:

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Beige

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

1 W

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7032

Trasparente:

no

Larghezza del dispositivo:

22.2 mm

Altezza del dispositivo:

52.8 mm

Profondità del dispositivo:

26.8 mm

Doppia spia per 2 unità di segnalazione, diffusori neutri, canapa. Fornita senza unità di segnalazione