AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30346.HG Presa HDMI 2.1b con cavo a 90° nero - 30346.HG

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30346.HG Presa HDMI 2.1b con cavo a 90° nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - HDMI

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352685802

Codice prodotto

VIW30346.HG

Cod. produttore

30346.HG

Produttore

VIW

Utilizzo:

HDMI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

Contenitore schermato:

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

22.3 mm

Altezza del dispositivo:

52.8 mm

Profondità del dispositivo:

39.4 mm

Presa standard HDMI, aggancio standard Keystone, uscita cavo a 90°, nero