VIMAR SPA - VIW30318.C Presa coassiale tipo F canapa - 30318.C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Numero di moduli - 1
Adatto per modem via cavo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352691087
Codice prodotto
VIW30318.C
Cod. produttore
30318.C
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Beige
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
7032
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
2230 mm
Altezza del dispositivo:
5280 mm
Profondità del dispositivo:
2985 mm
Banda di frequenza TV:
0...2400 MHz