VIMAR SPA - VIW30300.10G Presa TV-RD-SAT passante nero - 30300.10G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa passante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 10.6 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz - 2.2 dB
Confezione
1 PZ
EAN
8007352680128
Codice prodotto
VIW30300.10G
Cod. produttore
30300.10G
Produttore
VIW
Modello:
Presa passante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
10.6 dB
Perdita di inserzione a 860 MHz:
2.2 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
9.9 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Nero
Perdita di inserzione a 2150 MHz:
3.4 dB
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
7021
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
2230 mm
Altezza del dispositivo:
5280 mm
Profondità del dispositivo:
3190 mm
Tipo di presa:
TV/RD/SAT
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A


