VIMAR SPA - VIW30300.01C Presa TV-RD-SAT diretta canapa - 30300.01C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Presa terminale
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di uscite - 1
Perdita di derivazione a 860 MHz - 0.1 dB
Numero di moduli - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352691025
Codice prodotto
VIW30300.01C
Cod. produttore
30300.01C
Produttore
VIW
Modello:
Presa terminale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di uscite:
1
Perdita di derivazione a 860 MHz:
0.1 dB
Numero di moduli:
1
Adatto per modem via cavo:
no
Copertura:
Nessuno
Perdita di derivazione a 2150 MHz:
0.2 dB
Tipo di fissaggio:
Montaggio a innesto
Colore:
Beige
Alimentazione remota possibile:
sì
Numero RAL (affine):
7032
Grado di protezione (IP):
IP20
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Larghezza del dispositivo:
2230 mm
Altezza del dispositivo:
5280 mm
Profondità del dispositivo:
3210 mm
Tipo di presa:
TV/RD/SAT
DAB+:
no
Banda di frequenza TV:
5...2400 MHz
Banda di radiofrequenza:
5...2400 MHz
Banda di frequenza SAT:
5...2400 MHz
Classe di efficienza della schermatura:
Classe A