AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

VIMAR SPA - VIW30292.ACG Alimentatore USB A+C 12W 2,4A 5V nero

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30292.ACG Alimentatore USB A+C 12W 2,4A 5V nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente max. di uscita - 2400 mA

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Nero

  • Modello - Presa(femmina)

  • Tensione di esercizio - 12000...24000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352676589

Codice prodotto

VIW30292.ACG

Cod. produttore

30292.ACG

Produttore

VIW

Corrente max. di uscita:

2400 mA

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Nero

Modello:

Presa(femmina)

Tensione di esercizio:

12000...24000 V

Frequenza:

50...60 Hz

Collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7021

Larghezza del dispositivo:

2230 mm

Altezza del dispositivo:

5280 mm

Profondità del dispositivo:

4670 mm

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Antibatterico:

no

Alimentatore USB 5 V 2,4 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C che erogano complessivamente 2,4 A ottimizzate per caricare contemporaneamente due dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, nero