AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30195.C Access point Wi-Fi 220-240V 2M canapa

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30195.C Access point Wi-Fi 220-240V 2M canapa

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max velocità di trasferimento - 54 Mbit/s

  • Banda di frequenza - 2,4 GHz

  • Protocollo di trasmissione - IEEE 802.11 b/g/n

  • Connessione per antenna esterna - no

  • Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352690738

Codice prodotto

VIW30195.C

Cod. produttore

30195.C

Produttore

VIW

Max velocità di trasferimento:

54 Mbit/s

Banda di frequenza:

2,4 GHz

Protocollo di trasmissione:

IEEE 802.11 b/g/n

Connessione per antenna esterna:

no

Ethernet:

Numero di porte LAN 10/100 Mbps:

2

Numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Configurabile in modalità bridge (ponte):

PoE (Power Over Ethernet):

no

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP40

Firewall:

no

Incasso:

no

Configurabile come ripetitore:

no

Adattatore per presa:

no

Colore:

Altri

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

5280 mm

Profondità:

50.6 mm

Adatto a montaggio in rack 19":

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

no

Fissaggio al palo:

no

Installabile a incasso:

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Access point Wi-Fi 72,2 Mb/s con 2 porte LAN 10-100 Mb/s, ingresso per pulsante remoto di accensione e spegnimento radio Wi-Fi, alimentazione 220-240V~ 50/60Hz, canapa - 2 moduli