VIMAR SPA - VIW30054.B Pulsante scamb. NO/NC 10A tirante bianco - 30054.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di contatti NC - 1
Funzionamento - Pulsante
Numero di contatti NO - 1
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352674639
Codice prodotto
VIW30054.B
Cod. produttore
30054.B
Produttore
VIW
Modello:
Altri
Numero di contatti NC:
1
Funzionamento:
Pulsante
Numero di contatti NO:
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
100
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Numero di contatti rotanti:
0
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Bianco
Con lampada:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9016
Profondità del dispositivo:
29.2 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza del dispositivo:
22.3 mm
Altezza del dispositivo:
52.8 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


