AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW30012.2 Meccanismo invertitore 1P 10AX 2M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW30012.2 Meccanismo invertitore 1P 10AX 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352723153

Codice prodotto

VIW30012.2

Cod. produttore

30012.2

Produttore

VIW

Meccanismo invertitore 1P 10 AX 250 V~ illuminabile, da completare con tasto 2 moduli - 2 moduli. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)