AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW2560/35 Pannello cieco senza buca grigio sablé - 2560/35

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW2560/35 Pannello cieco senza buca grigio sablé

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di cassette postali - 0

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Argento

  • Con vano portariviste / Con scomparto giornali - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013406205704

Codice prodotto

VIW2560/35

Cod. produttore

2560/35

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di cassette postali:

0

Materiale:

Alluminio

Colore:

Argento

Con vano portariviste / Con scomparto giornali:

no

Numero di pulsanti di chiamata:

0

Accoppiabile:

Numero di moduli installabili:

0

Larghezza totale:

395 mm

Altezza complessiva:

153.5 mm

Profondità totale:

35 mm

Con illuminazione:

no

Pannello cieco, senza foro buca posta, grigio sablé