VIMAR SPA - VIW22761.RN.11 Due tasti Tondo elettromecc. illum. nich


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Numero di contatti NC - 0
Funzionamento - Pulsante
Numero di contatti NO - 0
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352744226
Codice prodotto
VIW22761.RN.11
Cod. produttore
22761.RN.11
Produttore
VIW
Modello:
Pulsante singolo
Numero di contatti NC:
0
Funzionamento:
Pulsante
Numero di contatti NO:
0
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Altri
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
1
Con indicatore luminoso:
no
Numero di poli:
0
Con contatto di segnalazione:
no
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Argento
Con lampada:
no
Materiale:
Metallo
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Lucido
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Verniciato
Resistenza agli urti:
Altri
Numero RAL (affine):
7048
Profondità del dispositivo:
8.9 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
15 mm
Altezza del dispositivo:
25 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico