AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22684.4.03 Placca 4Mx4 Flat grigio antracite

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22684.4.03 Placca 4Mx4 Flat grigio antracite

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Antracite

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352655898

Codice prodotto

VIW22684.4.03

Cod. produttore

22684.4.03

Produttore

VIW

Numero di unità:

4

Colore:

Antracite

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

Larghezza:

144.5 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7043

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

144.5 mm

Profondità:

7.15 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 4 moduli per quattro comandi Flat, metallo, grigio antracite