AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW22683.2.01 Placca 3Mx2 Flat bianco matt - 22683.2.01

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW22683.2.01 Placca 3Mx2 Flat bianco matt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8007352622135

Codice prodotto

VIW22683.2.01

Cod. produttore

22683.2.01

Produttore

VIW

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

122 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

Altezza:

90 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

122 mm

Profondità:

7.15 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Altezza di incasso:

90 mm

Placca 3 moduli per due comandi Flat, metallo, bianco matt. Installare i copriforo 21041 in corrispondenza delle sedi libere di apparecchi