VIMAR SPA - VIW22682.2.12 Placca 2Mx2 Flat bronzo scuro spazz. - 22682.2.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Bronzo
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - sì
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352622388
Codice prodotto
VIW22682.2.12
Cod. produttore
22682.2.12
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Bronzo
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
2
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
90 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
7013
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
90 mm
Profondità:
7.15 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm
Altezza di incasso:
90 mm


